18v2w-m 電球のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
99件の「18v2w-m 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「izumi 18v2w-m」、「18V2W 電球」、「電球140v 5w」などの商品も取り扱っております。
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用 口金 E12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金 10 形状 T-10 クリア 定格 18V-0.11A 全高(mm) 28 直径(mm) 10
1個
179 税込197
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 中パネル球 定格消費電力(W) 2 定格電圧(V) 30 クリア 全長(mm) 33 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷

口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 18 エスコ品番 EA758ZA-43 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 2
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約7000 バルブ径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金 E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 30 エスコ品番 EA758ZA-24A 寸法(mm) Φ13×33 消費電力(W) 3
1パック(10個)
1,650 税込1,815
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5000 バルブ径(Φmm) 20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)